text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta diamantata Bosch 32 x 35 mm


Numero articolo 2L703728
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 32
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 35
Diametro trapano (mm) 32
Diametro dell'albero (mm) 32
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 170
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2L703728
EAN 3165140577724
UBB 500648541315
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608587120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.