text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta di trapano Bosch Nero 18 x 600 mm


Numero articolo 2M507803
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 600
Diametro trapano (mm) 18
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno SÌ
Adatto per metalli non ferrosi SÌ
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta SÌ
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 421
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2M507803
EAN 3165140059534
UBB 500512655159
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608596347
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.