text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Gedore TX 30 3/8 pollici E E5 lunghezza 28 mm


Impugnatura manuale zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numero articolo
Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 5
Lunghezza (m) 28
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 5
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 5
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Profondità della chiave (mm) 5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 25
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2225.050.001
EAN 4010886625026
UBB 240122722335
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6250270

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.