text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Gedore TX 20 1/4 di pollice E E6 lunghezza 25 mm

Numero articolo
Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 25
Diametro 12
Dimensione (TX) 6
Lunghezza (m) 25

Specifiche

Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 25
Diametro 12
Dimensione (TX) 6
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 5
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Profondità della chiave (mm) 5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco

Numeri di articolo

Numero articolo G2208.060.001
EAN 4010886618776
UBB 240122718135
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6187720

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.