Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Accessori
G0460
G0460.405.014
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
Prolungamento Stahlwille 405 GR.14
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
356
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
155
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
356
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
155
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0460.405.014
EAN
4018754103799
UBB
500501371602
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
11010014