text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolungamento Stahlwille 405/2QR


Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza formano un'unica unità!DIN 3123 / ISO 3316

Numero articolo
Lunghezza (m) 54
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 54
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 28
Codice merceologico
Type Quick-Release Socket Extension

Descrizione

Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza formano un'unica unità!DIN 3123 / ISO 3316

Numeri di articolo

Numero articolo G0466.002.405
EAN 4018754141210
UBB 500501054075
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  11011001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.