text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 509/3QR


Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza in un'unica unità!DIN 3123/ISO 3316

Numero articolo
Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 127
Codice merceologico
Type Quick Release Socket Extension

Descrizione

Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza in un'unica unità!DIN 3123/ISO 3316

Numeri di articolo

Numero articolo G0466.003.509
EAN 4018754151011
UBB 500500095913
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  13011004

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.