Accessori
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
Chiavi
Accessori
G0460
G0460.427.002
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
Prolunga Stahlwille 427 3/8 di pollice lunghezza 125 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
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
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
107
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0460.427.002
EAN
4018754012619
UBB
203122699861
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
12010006