Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Accessori
G0460
G0460.414.004
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
Prolunga Stahlwille 414H-4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
102
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
46
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
102
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
46
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0460.414.004
EAN
4018754012510
UBB
203122702814
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
11240012