text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 13220


per la rimozione di tappi boroscopici con bloccaggio del tappo boroscopico esagono esterno 16 mm

Numero articolo
Lunghezza (m) 355
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 355
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 362
Codice merceologico
Type Special Extension

Descrizione

per la rimozione di tappi boroscopici con bloccaggio del tappo boroscopico esagono esterno 16 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G0460.013.220
EAN 4018754121243
UBB 500501119753
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  12270020

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.