text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Gedore 3090-12


Per bussole e accessori azionati a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 305
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 305
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 280
Codice merceologico
Type Extension Bar

Descrizione

Per bussole e accessori azionati a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2278.030.912
EAN 4010886623855
UBB 240122729363
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6238570

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.