text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set di chiavi aperte doppie 6-8 in 8 parti AF6-22 mm CV-acciaio cromato


Secondo DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modello sottile, albero ovale, Acciaio al cromo vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata esattamente alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo G2130.001.780
Numero di chiavi aperte 8
Numero totale di utensili 8
Larghezza della chiave (mm) 6
marca Gedore
Weight per piece (g) 790
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi aperte 8
Numero totale di utensili 8
Larghezza della chiave (mm) 6
marca Gedore
Weight per piece (g) 790
Codice merceologico
Model 6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Descrizione

Secondo DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modello sottile, albero ovale, Acciaio al cromo vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata esattamente alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2130.001.780
EAN 4010886607732
UBB 240120102290
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6077380
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.