text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 UR larghezza tra le piastre 8 mm lunghezza 140 mm reversi


Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Peso 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 141
Larghezza chiave aperta (mm) 8
Peso 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 8
Larghezza della testa a giorno (mm) 19.8
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 17.5
Altezza della testa a giorno (mm) 3.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7
Modello a cricchetto SÌ
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Model 7 UR 8
Type Combination Ratchet Spanner

Numeri di articolo

Numero articolo G2115.080.001
EAN 4010886889350
UBB 500503853631
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297256

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.