Accessori
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
Chiavi
Accessori
3Q544408
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
Prolunga Gedore 1/2 2.1/2 / 63 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3Q544408
Lunghezza (m)
81.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
81.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
110
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Q544408
EAN
4010886934913
UBB
500632604541
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
2697920