Nedtrain Oud
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
Dado di bloccaggio
12307
12307.100.001
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert DIN 985 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc |6| M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
h
10
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
985
NF
E25-412
ISO
≈10511
Numeri di articolo
Numero articolo
12307.100.001
EAN
8715494309202
UBB
500577084840
UNSPSC
31161727