Dado di bloccaggio
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
Dado di bloccaggio
U12705
U12705.112.0001
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NTU, UNC ASME B18.16.6 Steel ASME B18.16.6 Zinc plated Gr.N2 1.1/8-7
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
Gr.N2
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1.1/8 Inch
Class
Gr.N2
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
7
Dimensioni
A
1.814
C
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.16.6
Numeri di articolo
Numero articolo
U12705.112.0001
EAN
8717077382824
UBB
500621101715
UNSPSC
31161716