Nuts
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
Dado di bloccaggio
U51915
U51915.075.0001
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal UNC ASME B18.16.6 Stainless steel ASTM F594 304 CW 3/4-10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
CW
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F594 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/4 Inch
Class
CW
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F594 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
10
Dimensioni
A
1.127
C
0.827
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.16.6
Numeri di articolo
Numero articolo
U51915.075.0001
EAN
8715492905642
UBB
500621347912
UNSPSC
31161727