text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 55a 1 pollice


SAE AS 954-E (valori di prova), ASME B 107.1AS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 1 1/2”, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 52
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 52
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 20
Larghezza della chiave (pollici) 1 pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 258
Codice merceologico
Model 55 A 1
Type Socket

Descrizione

SAE AS 954-E (valori di prova), ASME B 107.1AS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 1 1/2”, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0400.254.001
EAN 4018754009343
UBB 203122375462
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05410048

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.