Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G0375
G0375.170.001
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
Presa Stahlwille 53 17 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
17
Lunghezza (m)
70
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
17
Lunghezza (m)
70
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
142
Codice merceologico
Visualizza
Type
Uniflex Socket
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0375.170.001
EAN
4018754006205
UBB
203122362668
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03040017