Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prese e accessori
Prese
G0370
G0370.142.001
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
Presa Stahlwille 51a 9/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
83
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
83
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
35
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
132
Codice merceologico
Visualizza
Model
51 A 9/16
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0370.142.001
EAN
4018754008032
UBB
203122361009
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03420034