text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 51a 1/2


LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 124
Codice merceologico
Model 51 A 1/2
Type Socket

Descrizione

LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0370.127.001
EAN 4018754008025
UBB 203122360928
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03420032

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.