text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Knipex 984710 10 mm


Bussola per viti esagonali Per viti metriche a testa esagonale. Utensile base cromato. - Larghezza tra le piastre S: 10 mm - Ø del lato effettivo dellutensile d max. 19,5 mm - Attacco quadro: 1/2in

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Bussola per viti esagonali Per viti metriche a testa esagonale. Utensile base cromato. - Larghezza tra le piastre S: 10 mm - Ø del lato effettivo dellutensile d max. 19,5 mm - Attacco quadro: 1/2in

Numeri di articolo

Numero articolo K1347.100.001
EAN 4003773020882
UBB 240122665815
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  98 47 10

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.