text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi d'azione DO696307A


Numero articolo DO696307AACT
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 7
Diametro 25
Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 20
Dimensioni (mm) 7
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 75
Larghezza della chiave (mm) 7
Diametro 25
Lunghezza (m) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 20
Dimensioni (mm) 7
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE No
marca Action
D2 25
Drive size 1/2
Weight per piece (g) 88.2
Codice merceologico
Type D

Numeri di articolo

Numero articolo DO696307AACT
EAN 8717981104826
UBB 500618980998
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO696307A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.