text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Bahco K8901M 46 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numero articolo L7310.460.001
Larghezza della chiave (mm) 46
Lunghezza (m) 62
Testato VDE No
marca Bahco
Weight per piece (g) 690
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 46
Lunghezza (m) 62
Testato VDE No
marca Bahco
Weight per piece (g) 690
Codice merceologico

Descrizione

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numeri di articolo

Numero articolo L7310.460.001
EAN 7314151803315
UBB 203122435696
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  K8901M-46
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.