Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prese e accessori
Prese
G0304
G0304.045.001
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
Presa 40L 4,5 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
4.5
Lunghezza (m)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
4.5
Lunghezza (m)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
4
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
15
Codice merceologico
Visualizza
Model
40 L 4,5
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0304.045.001
EAN
4018754000289
UBB
203122327299
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01020045