text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa 40DL 7 mm


extra profondoDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6.5
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 21
Codice merceologico
Model 40 DL 7
Type Socket

Descrizione

extra profondoDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0303.070.001
EAN 4018754000838
UBB 203122401516
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01240007

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.