Webinars
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
MAVE B.V.
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G0303
G0303.060.001
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
Presa 40DL 6 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza (m)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza (m)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
6
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
19
Codice merceologico
Visualizza
Model
40 DL 6
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
extra profondoDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0303.060.001
EAN
4018754000821
UBB
203122401441
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01240006
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.