text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa 40DL 5,5 mm

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 17
Codice merceologico
Model 40 DL 5,5
Type Socket

Descrizione

extra profondeDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0303.055.001
EAN 4018754000920
UBB 203122401367
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01240055

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.