text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa 40DL 13 mm


extra profondoDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico
Model 40 DL 13
Type Socket

Descrizione

extra profondoDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0303.130.001
EAN 4018754000890
UBB 203122402191
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01240013

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.