text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa 40aLSP 7 scanalature 7/32


Per viti esterne Spline-Drive lunghe, con foratura profondaMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 50.8
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 50.8
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico
Model 40AL SP 7 = 7/32
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti esterne Spline-Drive lunghe, con foratura profondaMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0311.000.007
EAN 4018754170852
UBB 500504904375
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01021007

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.