Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Leggero
70525
70525.048.032
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
POWERS Anchoring screw hexagon type TAPH Steel Perma-Seal 4,8X32MM
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Perma-Seal
Tipo no.
TAPH
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
h
o
= Drilling depth.
N
rec
= Recommended load in kN for concrete.
t
fix
= Grip range.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
32 mm
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Perma-Seal
Tipo no.
TAPH
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
h
o
= Drilling depth.
N
rec
= Recommended load in kN for concrete.
t
fix
= Grip range.
Dimensioni
D (mm)
4.8
do
4
L (mm)
32
Nrec
0.5
s
1
tfix
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
70525.048.032
EAN
9418659947767
UBB
500618319916
UNSPSC
31162101
Nr articolo produttore
02700-PWR