Leggero
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
Leggero
70526
70526.048.100
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
POWERS Anchoring screw countersunk type TAPC Steel Perma-Seal 4,8X100MM
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Perma-Seal
Tipo no.
TAPC
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
N
rec
= Recommended load in kN.
t
fix
= Grip range.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
100 mm
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Perma-Seal
Tipo no.
TAPC
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
N
rec
= Recommended load in kN.
t
fix
= Grip range.
Dimensioni
D (mm)
4.8
do
4
L (mm)
100
No. cross recess
2
Nrec
0.5
tfix
75
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
70526.048.100
EAN
9418659948023
UBB
500618321227
UNSPSC
31162101
Nr articolo produttore
02752-PWR