text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 889/4 R 1/4 x 100


Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 1C671249
Lunghezza (m) 100
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 100
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
marca Wera
Weight per piece (g) 39.35
Codice merceologico

Descrizione

Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1C671249
EAN 4013288101242
UBB 500643508822
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05052504001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.