text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 TS SB Torx Screwdriver Set TX10 1/4" Hex 25mm


3867/1 TS SB Punte TORX®, inossidabili, TX 10 x 25 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® ad incasso. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Sono dotati di zona di torsione: I bit di torsione assorbono i picchi di coppia e li assorbono nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si prolunga la vita utile della punta. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7C171758
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico
Model 3867/1 TS TORX SB

Descrizione

3867/1 TS SB Punte TORX®, inossidabili, TX 10 x 25 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® ad incasso. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Sono dotati di zona di torsione: I bit di torsione assorbono i picchi di coppia e li assorbono nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si prolunga la vita utile della punta. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7C171758
EAN 4013288117670
UBB 500643268096
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073620001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.