text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Titanium Gr.2 M8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class Gr.2
For nom. size 8
Material Titanium
Weight per piece (g) 1
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035), due to the high content of pure titanium, performs excellently in those extremely corrosive environments where other materials such as e.g. stainless steel fail.
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
Class Gr.2
For nom. size 8
Material Titanium
Weight per piece (g) 1
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035), due to the high content of pure titanium, performs excellently in those extremely corrosive environments where other materials such as e.g. stainless steel fail.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 8.4
d2 16
h 1.6

Standard

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 45930.080.001
EAN 8715492838926
UBB 950356451423
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.