Synspec B.V.
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
Rondella piatta
55420
55420.020.001
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
Plain washer DIN 125-1A Stainless steel A4 140 HV M2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
140 HV
For nom. size
2
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Class
140 HV
For nom. size
2
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Dimensioni
d1
2.2
d2
5
h
0.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
125-1A
ISO
7089
NEN
2269-A
Numeri di articolo
Numero articolo
55420.020.001
EAN
8715492345004
UBB
950356438651
UNSPSC
31161807