My Favorites
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
Rondella piatta
51420
51420.035.001
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
Plain washer DIN 125-1A Stainless steel A2 140 HV M3,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
140 HV
For nom. size
3.5
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3.5
Class
140 HV
For nom. size
3.5
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Dimensioni
d1
3.7
d2
8
h
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Numeri di articolo
Numero articolo
51420.035.001
EAN
8715492286741
UBB
950356280806
UNSPSC
31161807