text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Brass Nickel plated M6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 6
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Weight per piece (g) 0.84
Codice merceologico
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
For nom. size 6
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Weight per piece (g) 0.84
Codice merceologico

Dimensioni

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Standard

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 50065.060.001
EAN 8715492241146
UBB 950356530549
UNSPSC 31161807
Codice di inventario NATO 5310-12-159-1486

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.