text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Brass Nickel plated M4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 4
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Weight per piece (g) 0.333
Codice merceologico
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
For nom. size 4
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Weight per piece (g) 0.333
Codice merceologico

Dimensioni

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Standard

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Numeri di articolo

Numero articolo 50065.040.001
EAN 8715492241122
UBB 950356530473
UNSPSC 31161807
Codice di inventario NATO 5310-12-136-6065

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.