text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Brass Nickel plated M2

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 2
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Codice merceologico

Specifiche

Diametro M2
marca Fabory
For nom. size 2
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Codice merceologico

Dimensioni

d1 2.2
d2 5
h 0.3

Standard

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Numeri di articolo

Numero articolo 50065.020.001
EAN 8717077777248
UBB 500678757781
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.