text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR OBL CUT NIP 62 6212-120MM


Elettronica Tronchese a taglio obliquo Con taglienti per fili morbidi e mediamente duri. Senza smusso, per un taglio a filo. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. Robusto snodo scatolato a gioco zero. La lucidatura e una sottile pellicola di olio offrono unefficace protezione dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. Taglienti ulteriormente temprati al laser, durezza dei taglienti circa 56 HRC. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 1 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,7 mm- Lunghezza ganasce (B): 10 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,5 mm- Lunghezza tagliente mm (C): 17 mm- Larghezza testa (A): 11 mm

Numero articolo K1062.120.120
Lunghezza (m) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Altezza della testa (mm) 7.5
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico
Type Oblique Cutting Nipper

Descrizione

Elettronica Tronchese a taglio obliquo Con taglienti per fili morbidi e mediamente duri. Senza smusso, per un taglio a filo. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. Robusto snodo scatolato a gioco zero. La lucidatura e una sottile pellicola di olio offrono unefficace protezione dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. Taglienti ulteriormente temprati al laser, durezza dei taglienti circa 56 HRC. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 1 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,7 mm- Lunghezza ganasce (B): 10 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,5 mm- Lunghezza tagliente mm (C): 17 mm- Larghezza testa (A): 11 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1062.120.120
EAN 4003773048008
UBB 500500854350
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  62 12 120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.