text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza universale Knipex lunghezza 180 mm con isolamento ad immersione cromato VDE


Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,4 mm- Capacità di taglio di fili duri (diametro): Ø 2,2 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 12,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²- Testata VDE: sì

Numero articolo K1003.700.180
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V
Taglio sporgente
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 2.2 - 2.2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V
Taglio sporgente
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 2.2 - 2.2
Sezione della striscia (mm²) 16 - 16
Design dell'impugnatura 2 componenti
Forgiato
Testato VDE
marca Knipex
Weight per piece (g) 290
Codice merceologico
Type VDE Universal Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,4 mm- Capacità di taglio di fili duri (diametro): Ø 2,2 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 12,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²- Testata VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1003.700.180
EAN 4003773015314
UBB 419102152396
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  03 07 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.