text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8250-180 H Pinza combinata con ganasce da 38,5 mm e punta dritta in acciaio cromato 180 mm


Numero articolo 5I564010
Peso 267
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V
Taglio sporgente No
Lunghezza ganasce (mm) 38.5
Con tagliente diagonale
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 267
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V
Taglio sporgente No
Lunghezza ganasce (mm) 38.5
Con tagliente diagonale
Modello a bassa scintilla No
Larghezza della testa (mm) 25.6
Con protezione dagli urti No
Testato ESD No
Forgiato
Altezza della testa (mm) 11
Testato VDE
marca Gedore
Weight per piece (g) 288
Codice merceologico
Model VDE 8250-180 H

Numeri di articolo

Numero articolo 5I564010
EAN 4010886816066
UBB 500632600176
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  1550950
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.