text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex per elettricisti in multicomponente con punta dritta nera atramentata 240 mm


Pinze per elettricisti: elevato rapporto di trasmissione per un taglio facile. Grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato, richiede il 50% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. Struttura solida per le sollecitazioni più gravose, applicazione universale. Forma dellimpugnatura ottimizzata dal punto di vista ergonomico per un contatto saldo con la mano e per ridurre la fatica. Zona di presa zigrinata a croce particolarmente efficace nelle ganasce - per una presa e una trazione forti. Zona di presa aggiuntiva sotto larticolazione per una leva e una pressione potenti. Con taglienti per fili morbidi e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Stile americano. con estrattore per nastro di pesce nella fessura del giunto. con punto di aggraffatura a mandrino universale sotto il giunto. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Numero articolo 1N751144
Lunghezza (m) 240
Materiale Steel
Forgiato SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 470
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 240
Materiale Steel
Forgiato SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 470
Codice merceologico

Descrizione

Pinze per elettricisti: elevato rapporto di trasmissione per un taglio facile. Grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato, richiede il 50% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. Struttura solida per le sollecitazioni più gravose, applicazione universale. Forma dellimpugnatura ottimizzata dal punto di vista ergonomico per un contatto saldo con la mano e per ridurre la fatica. Zona di presa zigrinata a croce particolarmente efficace nelle ganasce - per una presa e una trazione forti. Zona di presa aggiuntiva sotto larticolazione per una leva e una pressione potenti. Con taglienti per fili morbidi e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Stile americano. con estrattore per nastro di pesce nella fessura del giunto. con punto di aggraffatura a mandrino universale sotto il giunto. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 1N751144
EAN 4003773071969
UBB 500513359793
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  09 12 240
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.