text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze combinate Bahco 2628 G 2628G-180IP


Numero articolo K0160.000.180
Peso 240
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente No
Materiale Steel
Lunghezza ganasce (mm) 36
Con tagliente diagonale SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 240
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente No
Materiale Steel
Lunghezza ganasce (mm) 36
Con tagliente diagonale SÌ
Modello a bassa scintilla No
Larghezza della testa (mm) 24
Diametro della gamma di strisce (mm) 1.8 - 2
Design dell'impugnatura 2 componenti
Con protezione dagli urti No
Testato ESD No
Forgiato No
Altezza della testa (mm) 4
Testato VDE No
marca Bahco
Weight per piece (g) 250
Codice merceologico
Model 2628G
Type Combination Pliers

Numeri di articolo

Numero articolo K0160.000.180
EAN 7314150044030
UBB 240102244003
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  2628 G-180IP
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.