text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC INT CIRCL PL 4811J 0 140MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. DIN 5256 C, ganasce diritte. - Dimensioni del foro: Ø 8 - 13 mm - Punte (diametro): Ø 0,9 mm

Numero articolo K1059.110.000
Design Dritto
Lunghezza (m) 140
Gamma di serraggio (mm) 8 - 13
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Lunghezza (m) 140
Gamma di serraggio (mm) 8 - 13
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 105
Codice merceologico
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. DIN 5256 C, ganasce diritte. - Dimensioni del foro: Ø 8 - 13 mm - Punte (diametro): Ø 0,9 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  48 11 J0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.