text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP INT.CIRC PLIER 4411J4320MM


Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5256 C, ganasce diritte. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numero articolo K1044.110.004
Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 320
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 320
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili No
marca Knipex
Weight per piece (g) 460
Codice merceologico
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5256 C, ganasce diritte. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1044.110.004
EAN 4003773042549
UBB 419100360496
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  44 11 J4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.