text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP INT.CIRC PLIER 4410J5570MM


Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciate a polvere nera. punte diritte. DIN 5256 C, punte dritte intercambiabili. - Dimensioni del foro: Ø 122 - 300 mm - Punte (diametro): Ø 3,5 mm

Numero articolo K1044.010.570
Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 570
Gamma di serraggio (mm) 122 - 300
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 570
Gamma di serraggio (mm) 122 - 300
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili
marca Knipex
Weight per piece (g) 1420
Codice merceologico
Type Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciate a polvere nera. punte diritte. DIN 5256 C, punte dritte intercambiabili. - Dimensioni del foro: Ø 122 - 300 mm - Punte (diametro): Ø 3,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1044.010.570
EAN 4003773024910
UBB 240100027640
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  44 10 J5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.