text.skipToContent text.skipToNavigation

PD8S


Numero articolo 24772FIS
Colore Grey
Design Tappo in cartongesso
Con vite
Lunghezza (m) 29
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 31
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo in cartongesso
Con vite
Lunghezza (m) 29
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 31
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per pietra naturale No
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso
Adatto per legno
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni No
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
marca Fischer
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Numeri di articolo

Numero articolo 24772FIS
EAN 4006209247723
UBB 500616718275
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  24772
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.