text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lama per cacciavite Kraftform Kompakt 60I 1,2 x 6,5 x 154


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 1,2 x 6,5 x 154 mmLame VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numero articolo 81641.034.050
Design Right
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 154
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 154
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 154
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 154
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Adatto al funzionamento con impatto No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 9
Dimensione del collegamento (mm) 9
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
marca Wera
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 1,2 x 6,5 x 154 mmLame VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numeri di articolo

Numero articolo 81641.034.050
EAN 4013288104106
UBB 500619749400
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003405001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.